※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
プロヤスリ 舟型5本組 角 中目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10522453
品番
KAS05-02 (フナガタ 5ホンセット チュウメ)
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
215
幅(mm)
5.5
形状
角
粒度
中目
厚さ(mm)
5.5