HA35030 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン 10522593 HA35030 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン 10522593 HA35030 鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン 10522593

鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10522593 品番 HA35030
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

両面が鬼目(荒削り)になっています

全長(mm)370 刃長(mm)350 幅(mm)34 厚さ(mm)10 目の粗さ鬼目 形状半丸 用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 トラスコ品番852-8056 適合材木材、ソフトメタル、石膏など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58099921
2019-08-17
用途:
配管作業
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

狭隘な場所での鉛管接合に重宝しています
支障なく使用できました

対象商品:
58099991
2015-11-25
用途:
木工

200ミリを使っているがこちらの方がサクサク切れる。ただ、300ミリはその重みを利用して楽に切れる感じがする。長いからといって目が粗くなるわけでは無いことが分かった。間をとって250ミリが良いかも(購入予定は今の所無いが)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする