ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉛工ヤスリ
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10522618
品番
MA15090
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全面が鬼目(荒削り)になっています。
粒度
鬼目
適合材
木、ソフトメタル
形状
丸
刃幅(mm)
6
刃長(mm)
150
全長(mm)
190
用途
木もしくはソフトメタルに加工に最適です。
トラスコ品番
852-8550
材質
炭素工具鋼
質量(g)
38