ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉛工ヤスリ
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10522636
品番
MA25090
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全面が鬼目(荒削り)になっています。
粒度
鬼目
適合材
木、ソフトメタル
形状
丸
刃幅(mm)
10
刃長(mm)
250
全長(mm)
310
用途
木もしくはソフトメタルに加工に最適です。
トラスコ品番
852-8558
材質
炭素工具鋼
質量(g)
157