ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
極薄平ヤスリ 85mm BP入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10522715
品番
GT-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
目の粗さ
細目
全長(mm)
190
幅(mm)
10
トラスコ品番
852-8025
形状
平
厚さ(mm)
0.5
ヤスリ部寸法(mm)
90