組ヤスリ 角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 10522767 品番 KA01004
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。

目の粗さ油目 全長(mm)185 形状 ヤスリの長さ(mm)85 幅(mm)3.2 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様44cuts/cm タイプ10本組 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする