組ヤスリ 半丸

(12件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 10522882 品番 HA01004
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

目立てが鋭く、耐久性に優れています。

目の粗さ油目 全長(mm)185 形状半丸 ヤスリの長さ(mm)85 幅(mm)7.3 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様44cuts/cm 厚さ(mm)2.5 タイプ10本組 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

面取り-5本組半丸、仕上げ-250mm角
面取り-仕上げ-5本組半丸-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
機械加工後のバリ取り作業

注文したらすぐに届いてとても使いやすいので、
いつも愛用させていただいています。

対象商品:
02293916
2023-07-31
用途:
絶対に必要不可欠
有限会社横島高周波金型工業 様 (製造業)

真鍮素材を加工しての品物づくりです。手作業なので、出需品です。

対象商品:
02293803
2018-07-02
用途:
バリ取り
有限会社東洋歯車 様 (製造業)

切れ味よく手になじみます。グリップ部に被覆があるので手にやさしいです。

対象商品:
02453972
2018-12-23
用途:
製品の仕上げ
株式会社澤渡製作所 様

使いやすくて重宝しますが よく買い替えるので価格がもう少し安いと助かります

1人が参考にしています
対象商品:
02453997
2017-08-27
用途:
機械加工時バリ取り作業

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

対象商品:
02453972
2015-11-19
用途:
内面のバリ取り
株式会社山本製作所 様

流石ツボサン。切れ味抜群です。

対象商品:
02453972
2014-08-08
用途:
鋳物の擦りに使用しています。

丸みがあり持ちやすく、とても使いやすい事と他社製品より安いので、コスト削減になります。

1人が参考にしています
対象商品:
02453972
2021-05-15
用途:
アルミのバリ取りに使用

価格品質共に文句なし。8本組は8本で5本組は5本という売り方がイマイチである。1本単位で買えるようになったらなおよし。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする