組ヤスリ 平

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 10522925 品番 HI01004
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。

タイプ10本組 目の粗さ油目 全長(mm)185 ヤスリの長さ(mm)85 幅(mm)7 厚さ(mm)2.5 形状 仕様44cuts/cm 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

平面出し-5本組平
この動画は、5人が参考にしています。
バリ取り-10本組平
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02294205
2025-07-15
用途:
金属のバリ取り
有限会社青羽製作所 様 (製造業)

金属加工にてバリ取りで使用しています。
問題無くスムーズに使えていますので
安定のリピートさせていただいております。

対象商品:
02294275
2023-08-04
用途:
仕上げ作業
有限会社横島高周波金型工業 様 (製造業)

これなくして作業は成り立ちません。真鍮細工の仕上げ作業に使います

対象商品:
06789203
2021-10-15
用途:
工具にこだわる親爺のなんでも作業
不動産業

皆さん、画像では判らないでしょうが、実物は驚きの高質感です。これを持つだけで
手にしっくり馴染み幸せを感じるほどです!しかもやすりのトップブランドツボサン
製ですから絶対にお勧めします。

対象商品:
02454067
2017-12-15
用途:
作品の仕上げ加工・バリ取り
教育・研究機関

よく使うサイズ。5本組でこの値段はコストパフォーマンスが高い。旋盤で材料を回しながら加工したり、手荒に使うこともあるが、十分な耐久性がある。

対象商品:
02454076
2017-03-14
用途:
加工品のバリ、かえり取
製造業

様々な材質に使えますがアルミや油には、少し弱く目ずまりしやすいです。

対象商品:
02454076
2017-09-15
用途:
製品の仕上げ
株式会社澤渡製作所 様

今まで買っていたものと一緒で 価格のみが下がりコストで助かりました

対象商品:
02454085
2017-09-15
用途:
製品の仕上げ
株式会社澤渡製作所 様

以前購入していた物と差異もなく問題なく使えています。

対象商品:
02454085
2017-08-27
用途:
機械加工時バリ取り作業

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする