ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
10523442
品番
KA00804
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
目の粗さ
油目
全長(mm)
200
形状
角
ヤスリの長さ(mm)
100
幅(mm)
4.3
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
仕様
42cuts/cm
タイプ
8本組
RoHS指令(10物質対応)
対応