ST00504 組ヤスリセット ツボサン 10523643 ST00504 組ヤスリセット ツボサン 10523643 ST00504 組ヤスリセット ツボサン 10523643 ST00504 組ヤスリセット ツボサン 10523643

組ヤスリセット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5種類) 注文コード 10523643 品番 ST00504
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

目立てが鋭く、耐久性に優れています。

タイプ5本組 目の粗さ油目 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)110 セット内容平、半丸、丸、角、三角 幅×厚さ(mm)11×3.5(平)、12×3.8(半丸) 径(丸)(Φ)5.5 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)9 仕様40cuts/cm 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02454322
2020-07-29
用途:
ステーの穴の拡大
自動車・二輪車・自転車関連業

細長い穴のいているステーの中央部を拡大するためステップドリル(タケノコ)を使ったらドリルの性能が弱く刃が食い込み使用できず。先日購入した此のヤスリを使用したらサクサク削れ作業完了。良い道具は違います!100均のヤスリとはやっぱり違いますね。お勧めです。

対象商品:
02454322
2020-04-13
用途:
自宅のメンテ
その他業種

流石のツボサン製品は品質間違い無し大きさも手に馴染みます、私には3本か4本セットで十分ですが残念ながら5本セットしか無いのが唯一残念です。

対象商品:
02454322
2018-04-09
用途:
金属加工
教育・研究機関

この大きさのヤスリが無かったのでセットを購入しました、ツボサンなら安心です

対象商品:
02454322
2017-05-12
用途:
金属のバリ取りなど
教育・研究機関

使用に際しては,十分な性能と思います.ただ,他のサイズもばら売りで欲しかったのですが,セットの本数が多いために購入し難く思います.できれば,ばら売りの販売単位を少なくしていただけると購入しやすいと思います.

3人が参考にしています
対象商品:
02454322
2017-05-25
用途:
機械修理
建設業・工事業

ヤスリの切れ味が良いと思います。ツボサンのヤスリは他の物も使用していますが、どれもとても品質が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02454331
2017-01-07
用途:
建設機械のフィールドワーク
太陽建機リース 様 (サービス業)

携帯サイズで 工具箱に詰め込みやすい。価格も安価である。

対象商品:
02454331
2014-10-17
用途:
バイク整備

ツボサン製品はいつも完璧です。

対象商品:
02454313
2007-04-07
用途:
金型加工の仕上げに使用しています
田唐工業 様

とても、使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする