※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10523713 品番 SA35003
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

形状三角 ヤスリの長さ(mm)350 目の粗さ細目(14cuts/cm) 全長(mm)430 ヤスリ部幅W(mm)22 適合材鉄、アルミ、銅・真鍮、プラスチック 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 仕様細目 トラスコ品番493-1530 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする