※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 目の粗さ中目(9cuts/cm) ヤスリの長さ(mm)350 注文コード10523722 品番SA35002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は目の粗さ・ヤスリの長さなど22種類から選べます 他の種類を見る

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

形状三角 ヤスリの長さ(mm)350 目の粗さ中目(9cuts/cm) 全長(mm)430 ヤスリ部幅W(mm)22 適合材鉄、アルミ、銅・真鍮、プラスチック 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 仕様中目 トラスコ品番493-1521 種別鉄工用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10523722 SA35002 02295702 SA35002 鉄工ヤスリ ツボサン 鉄工ヤスリ ツボサン 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする