※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ 丸平型

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 目の粗さ細目(15cuts/cm) 刃長(mm)350 注文コード10523747 品番HA35003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,250
この商品は目の粗さ・刃長など25種類から選べます 他の種類を見る

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

全長(mm)430 ヤスリの長さ(mm)350 厚さ(mm)10 目の粗さ細目(15cuts/cm) 形状半丸 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 トラスコ品番493-0444 種別鉄工用 幅(mm)34 刃長(mm)350 ヤスリ部外径W(Φmm)34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10523747 HA35003 02294101 HA35003 鉄工ヤスリ 丸平型 ツボサン 鉄工ヤスリ 丸平型 ツボサン 1本 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
鋼をえぐるように削る
サービス業

30年ほど前に近所の金物屋で「ツボ」系の同じものを購入。最近、出番が多いので、消耗した時に備えて、購入しました。
試し使いしただけなのですが、そん色ない使い心地でした。

対象商品:
02454024
2023-07-31
用途:
作業の定番
有限会社横島高周波金型工業 様 (製造業)

真鍮素材を加工しての品物づくりです。手作業なので、出需品です。

対象商品:
02454015
2022-02-02
用途:
無線機の制作時
その他業種

ある程度の大きさがあり手に馴染みやすい。薄い鉄のパネルや、アルミパネルの加工にはなんの問題もありませんでした。ちなみにアルミの加工には早く削れすぎ注意が必要、私のようなお調子者には特に注意が必要と感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
02294022
2021-06-30
用途:
挽物の最初の粗削り
その他業種

挽物の最初の粗削り用に使用していますが、切れも良く
中削りにスムーズに移れます。

1人が参考にしています
対象商品:
02454042
2017-04-11
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

1人が参考にしています
対象商品:
02293943
2016-10-28
用途:
板金工作、バリ取り

油目やすりは扱店が少なく入手に困っていました。 横方向に流されるような癖のある刃型でなく使いやすいやすりです。 予想どおりきれいな切削仕上がりです。 気のせいか、海外(ヨーロッパ)製品と比較するとキリコがやや詰まりやすいように感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
02454015
2016-09-30
用途:
金属のバリ取り

150mm半丸を購入。グラインダーで切断した鋼管のバリ取りに使用していますが、小さめサイズなので扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02454024
2017-03-24
用途:
バリ取り

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする