※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ 角型

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10523808 品番 KA40003
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

形状 ヤスリの長さ(mm)400 目の粗さ細目(14cuts/cm) 全長(mm)490 ヤスリ部幅W(mm)18 適合材鉄、アルミ、銅・真鍮、プラスチック 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 トラスコ品番852-8242 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

面取り-鉄工250角、仕上げ-鉄工250平
面取り-5本組半丸、仕上げ-250mm角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02294765
2023-11-13
用途:
鉄板のバリ取りなどに使用

DIYで鉄板のステーなどカットした後にバリ取りに使用しています。
サイズが小さく切削性も良く細かな作業に重宝しています。

対象商品:
02294783
2018-01-04
用途:
ステンレス化粧面の補修

ヘアラインステンレス化粧面のキズ補修で使用します。このぐらいのサイズが丁度よいです。

対象商品:
02294835
2017-03-12
用途:
ステンレス研磨

研磨力が落ち難いと思います。いつもこのブランドです。

対象商品:
02294765
2016-07-22
用途:
ステンレスの研磨

主観ですが、他で買ったものより長持ちしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする