※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ 丸型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10523826 品番 MA40001
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

形状 ヤスリの長さ(mm)400 目の粗さ荒目(6cuts/cm) 全長(mm)490 適合材鉄、アルミ、銅・真鍮、プラスチック 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 トラスコ品番852-8562 種別鉄工用 ヤスリ部外径W(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

ツボサン製は初めてでしたが、良い製品と思います。他のタイプも検討しています。

対象商品:
02295185
2021-07-26
用途:
鉄板穴あけ径の調整、バリ取り時
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普通に良い。単なる鉄工の棒ヤスリですからねえ。長さもあり満足でした。

対象商品:
02454252
2020-02-17
用途:
鉄工製品の研磨作業

今まで色々試しましたがツボサンさんのやすりはこの価格でこのクオリテーに大変満足しています、消耗品なのでこれからもこちらの商品を使用して行きます。

1人が参考にしています
対象商品:
02454261
2019-06-25
用途:
機械部品のバリ取り
教育・研究機関

ツボサンの製品ですので,安心して使用できます.他社に比べて,減りは少ない(耐久性は良い)様に思います.

2019-06-06
用途:
穴あけ拡張
サービス業

8ミリ表示だが実際8.5ある、8ミリも作って欲しい

2019-06-06
用途:
通しボルト穴開けでしくじった時拡張する為
サービス業

12ミリと思いつつノギスで測ったら12.5あります、ま、いいですけどね

2019-06-06
用途:
しくじった通しボルト孔拡張
サービス業

呼び寸より0.5大きいが通しボルト孔をしくじった時マジ使える、ルーターより使いやすい

対象商品:
02295237
2015-10-11
用途:
釣竿のグリップ部分のコルクの内径を広げるのに使用

綺麗に仕上がりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする