※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ 平型

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10523896 品番 HI40003
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

形状 刃長(mm)400 目の粗さ細目(8cuts/cm) 全長(mm)490 幅(mm)36 適合材鉄、アルミ、銅・真鍮、プラスチック 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 トラスコ品番852-8161 種別鉄工用 厚さ(mm)8.5 ヤスリの長さ(mm)400 ヤスリ部外径W(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

面取り-鉄工250平
この動画は、3人が参考にしています。
面取り-鉄工250角、仕上げ-鉄工250平
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02454112
2025-04-24
用途:
マシニングのバリ取り
GOLF BOX 小野林 様 (サービス業)

削れなくなったヤスリを使って力をかけていたのですが、
届いて使ったらサクサク削れてびっくりしました。

2025-03-24
用途:
非鉄金属切削

以前使っていたメーカーのもので質も良くモノタロウさんで見つけられて嬉しいです。

対象商品:
02454121
2024-02-26
用途:
バリ取り
製造業

思ってたよりも切れ味がいい
次回もリピート購入したい

対象商品:
02454121
2023-06-22
用途:
目詰まりがない
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は目詰まりがありません。今回中目を購入しましたが、荒目に準じてよく擦れます。作業効率がいいですね。おすすめです。

対象商品:
02454112
2022-03-01
用途:
定年後の機具整備
その他業種

会社勤め時代から金型仕上げで長年使用をしていましたので、安心できる品物です

1人が参考にしています
対象商品:
02454112
2022-01-20
用途:
ツボサンは凄いです
製造業

職場、プライベートともツボサンを使っています。一回使えば削れる感覚で、違いはわかると思います。

対象商品:
02294467
2022-01-29
用途:
主にステンレスの研削

弊社用途では、へりが早いような気がします。
価格が安いので仕方ないかもしれません。

対象商品:
02454103
2021-10-16
用途:
笹刈刃の目立て用に
その他業種

丸鑢と一緒に購入しました。平鑢も必要との事でしたので丸鑢と一緒に使用していきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする