※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
波目ヤスリ 5本組 平 荒目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10523914
品番
HI00561
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
215
幅(mm)
11
トラスコ品番
852-8092
形状
平
粒度
荒目
厚さ(mm)
3.5
ヤスリ部寸法(mm)
105