※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
波目ヤスリ 5本組 平 中目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10523948
品番
HI00562
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
全長(mm)
215
ヤスリ部寸法(mm)
105
幅(mm)
11
厚さ(mm)
3.5
トラスコ品番
852-8093
形状
平
粒度
中目