※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの その他ヤスリ
ステンレス用ヤスリ半丸中目2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524088
品番
BSH82
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
21
ヤスリ部寸法(mm)
200
厚さ(mm)
6
目の粗さ
中目
形状
半丸
トラスコ品番
811-6931
質量(g)
152
適合材
ステンレス