※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの その他ヤスリ
ステンレス用ヤスリ平中目20
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524097
品番
BSF82
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅(mm)
21
ヤスリ部寸法(mm)
200
厚さ(mm)
5
目の粗さ
中目
形状
平
トラスコ品番
811-6930
質量(g)
152
適合材
ステンレス