※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの チェーンソー
ヤマグチの チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
チェンソーヤスリ丸Φ4.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524133
品番
BC047
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
チェンソー専用ヤスリです。
刃幅(mm)
4.7
全長(mm)
250
用途
チェンソー刃の目立再生に
トラスコ品番
811-6905
材質
合金工具鋼(SKS8)
形状
丸
質量(g)
33
刃長(mm)
170
注意
※チェンソー刃のサイズ、種類ごとに目立て角度が決まっています。