ヤマグチ
ヤマグチの チェーンソー
ヤマグチの チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
チェンソーヤスリ丸Φ5.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524142
品番
BC050
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
チェンソー専用ヤスリです。
刃幅(mm)
5
全長(mm)
250
用途
チェンソー刃の目立再生に
トラスコ品番
811-6906
材質
合金工具鋼(SKS8)
形状
丸
質量(g)
40
刃長(mm)
170
注意
※チェンソー刃のサイズ、種類ごとに目立て角度が決まっています。