※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック樹脂用平砂利目2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番811-6946 注文コード10524158 品番PLS5F
参考基準価格(税別)¥1,375 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 幅(mm)16 厚さ(mm)4 目の粗さ砂利目 形状 トラスコ品番811-6946 質量(g)50 適合材プラスチック樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする