※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの その他ヤスリ
プラスチック樹脂用平砂利目2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
811-6944
注文コード
10524167
品番
PLSF8
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
幅(mm)
16
厚さ(mm)
4
目の粗さ
砂利目
形状
平
トラスコ品番
811-6944
質量(g)
95
適合材
プラスチック樹脂