※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの その他ヤスリ
プラスチック樹脂用平単目中目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524176
品番
PLSF812
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
全長(mm)
200
幅(mm)
21
厚さ(mm)
5
目の粗さ
中目
形状
平
トラスコ品番
811-6945
質量(g)
170
適合材
プラスチック樹脂