※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細工ヤスリ10型丸中目185

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10524298 品番BN10R
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。

形状 目の粗さ中目(目切幅 85mm) 全長(mm)185 用途バリ取り、仕上げなどに トラスコ品番811-6921 材質SKS8 質量(g)15
注意
※5型〜10型は全長サイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする