※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 鉄工ヤスリ
細工ヤスリ5型丸中目215M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524343
品番
BN5R
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
形状
丸
目の粗さ
中目(目切幅 110mm)
全長(mm)
215
用途
バリ取り、仕上げなどに
トラスコ品番
811-6926
材質
SKS8
質量(g)
47
注意
※5型〜10型は全長サイズです。