※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細工ヤスリ5型半丸中目215

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10524368 品番BN5H
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。

形状半丸 目の粗さ中目(目切幅 110mm) 全長(mm)215 用途バリ取り、仕上げなどに トラスコ品番811-6925 材質SKS8 質量(g)60
注意
※5型〜10型は全長サイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする