※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細工ヤスリ5型平中目215M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10524377 品番BN5F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。

形状 目の粗さ中目(目切幅 110mm) 全長(mm)215 用途バリ取り、仕上げなどに トラスコ品番811-6924 材質SKS8 質量(g)70
注意
※5型〜10型は全長サイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする