※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリ 5本組 丸 中目 バラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524386
品番
MA00502P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに使用下さい
仕様
中目(目切幅110mm)
トラスコ品番
468-7965
材質
SKS8
形状
丸
寸法(mm)
215×5.5Φ
質量(g)
40
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。