ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリ 平 中目 バラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524404
品番
HI00502P
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに使用下さい
仕様
中目(目切幅110mm)
トラスコ品番
468-7957
材質
SKS8
形状
平
寸法(mm)
215×11×3.5(先幅10.0)
質量(g)
67