※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリ10本組半丸荒目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10524508 品番HA010-01 (10ポングミ アラメ)
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅85mm) トラスコ品番811-6719 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)185×7×2.5(先幅1.5) 質量(g)25
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする