※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリ10本組平中目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524553
品番
HI010-02 (10ポングミ チュウメ)
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに
仕様
中目(目切幅85mm)
トラスコ品番
811-6753
材質
SKS8
形状
平
寸法(mm)
185×7×2.5(先幅6.3)
質量(g)
25
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。