※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリ12本組丸荒目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524596
品番
MA012-01 (12ホングミ アラメ)
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに
仕様
荒目(目切幅70mm)
トラスコ品番
811-6804
材質
SKS8
形状
丸
寸法(mm)
170×2.5Φ
質量(g)
10
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。