※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリ5本組角細目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524727
品番
KA005-03 (5ホングミ サイメ)
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに
仕様
細目(目切幅110mm)
トラスコ品番
811-6772
材質
SKS8
形状
角
寸法(mm)
215×5.5×2.5
質量(g)
48
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。