※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリ5本組丸荒目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10524745 品番MA005-01 (5ホングミ アラメ)
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに 仕様荒目(目切幅110mm) トラスコ品番811-6795 材質SKS8 形状 寸法(mm)215×5.5Φ 質量(g)40
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする