※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリ5本組三角中目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524797
品番
SA005-02 (5ホングミ チュウメ)
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに
仕様
中目(目切幅110mm)
トラスコ品番
811-6830
材質
SKS8
形状
三角
寸法(mm)
215×9×3
質量(g)
55
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。