※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリ5本組半丸中目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10524824
品番
HA005-02 (5ホングミ チュウメ)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
用途
バリ取り、仕上げなどに
仕様
中目(目切幅110mm)
トラスコ品番
811-6714
材質
SKS8
形状
半丸
寸法(mm)
215×12×3.8(先幅3.5)
質量(g)
58
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。