※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリ8本組角中目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10524885 品番KA008-02 (8ホングミ チュウメ)
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに 仕様中目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6765 材質SKS8 形状 寸法(mm)200×4.3×1.5 質量(g)28
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする