※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリ8本組半丸中目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10524973 品番HA008-02 (8ホングミ チュウメ)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに 仕様中目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6717 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)200×9×3(先幅2.5) 質量(g)35
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする