※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 組ヤスリ
組ヤスリセット5本組荒目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10525077
品番
ST005-01 (5ホングミ アラメ)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
全長(mm)
215
用途
バリ取り、仕上げなどに
仕様
荒目(目切幅110mm)
トラスコ品番
811-6853
材質
SKS8
質量(g)
274
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。