※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組ヤスリセット8本組中目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10525122 品番ST008-02 (8ホングミ チュウメ)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

全長(mm)200 用途バリ取り、仕上げなどに 仕様中目(目切幅100mm) トラスコ品番811-6857 材質SKS8 質量(g)283
注意
※5本組〜12本組は全長サイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする