※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄工ヤスリ200平

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10525497 品番 HI200-01 (200MM アラメ)
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。

材質SK120 形状 幅(mm)21 厚さ(mm)5 ヤスリの長さ(mm)200 目の粗さ荒目 用途バリ取り、仕上げなどに。 トラスコ品番811-6761 質量(g)148 適合材鉄工

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10525506
2022-01-27
用途:
鉄のバリ取り
神田機械工業 様 (製造業)

切れ味が良かったです。改善点はこれといって、ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする