※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ200平
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10525515
品番
HI200-02
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
材質
SK120
形状
平
幅(mm)
21
厚さ(mm)
5
ヤスリの長さ(mm)
200
目の粗さ
中目
用途
バリ取り、仕上げなどに。
トラスコ品番
811-6892
質量(g)
148
適合材
鉄工