曜日別特売
FLEX150HA 万能ヤスリ半丸240MM ヤマグチ 10526093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能ヤスリ半丸240MM

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10526093品番FLEX150HA
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

合金工具鋼材SK-8を使用しています。

用途
ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に
トラスコ品番811-6941材質SKS8形状半丸寸法(mm)240×16×5.0質量(g)97
注意
※押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10526093
2019-12-27
用途: 木材研磨にとりあえず使用
サービス業

木材の研磨にとりあえず使用。特に問題はない。木材以外にも使えるとよいなと思ったのでこれを買ってみた。現状では特に不満はない。

対象商品 : 10526093
2018-02-12
用途: 金属、樹脂の研磨
製造業

半丸側は単目、平側は複目にさらに斜めの切り込みが入っている三度目(シャリ目?)になっていました。やわらかめの素材をゴリゴリ削るのによい感じでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする