※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 手研磨
東京オートマックの ヤスリ
東京オートマックの 鉄工ヤスリ
鉄ヤスリ 4Φ 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10526215
品番
YASURI-4-MARU
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
強力型ヤスリ機アタークA-32・AC-32及び、精密型ヤスリ機ハンドワーカーHCT-30Y1用の鉄ヤスリです。
形状
丸
用途
ヤスリ掛け・バリ取り
仕様
細目
トラスコ品番
852-8802
適合機種
AC-32、A-32、HCT-30Y1
材質
鉄
軸径(Φmm)
4
質量(g)
11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません