※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの ダイヤモンドヤスリ
研ぎ美人 10X17X200mm #325
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10526224
品番
TOGI200-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
極薄の基板を使用していますので、狭い所もしっかり研磨できます。
粒度
#325
用途
包丁など、刃物の全般の研ぎに
トラスコ品番
811-6968
材質
SUS420-J2CR13
寸法(mm)
10×17×200
質量(g)
42
注意
※目詰りの際はブラシ等で切粉を取除いて下さい。