※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
工業用ブラシ TY-エンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10526547
品番
30707
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
24
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
522-7917
線径(mm)
0.26
軸長(mm)
20
材質(ブラシ部)
クリンプワイヤー