※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの ホイールブラシ・平型ブラシ
工業用ブラシ TY-リングロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
38
線径(mm)
0.2
注文コード
10526714
品番
11723
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・線径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
38
毛丈(mm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
522-6902
線径(mm)
0.2
材質(ブラシ部)
クリンプトワイヤー