※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの ホイールブラシ・平型ブラシ
工業用ブラシ TY-リングロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
39
線径(mm)
0.35
注文コード
10526723
品番
11725
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・線径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
39
毛丈(mm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
522-6911
線径(mm)
0.35
材質(ブラシ部)
クリンプトワイヤー